• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT40 EM 32X110 E Mandrini MAS BT 403, per attacchi Whistle Notch tipo E.

Codice art.: 4511510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511510
EAN / GTIN 7291075130706
Codice del produttore 4511510
Numero-L L24120 1338

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 61 mm, Lunghezza corpo (LB) 83 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 61 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati