Wiertła HSS-E z kobaltu do metalu w zestawie – 19 sztuk

Nr art.: 4511-SET-19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4511-SET-19
EAN / GTIN 7314150373031
Numer producenta 4511-SET-19
Numer L L51330 110980
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zawiera 19 wiertła kręte o średnicach od 1 mm do 10 mm x 0,5 mm w plastikowym pudełku
  • 4413 Wiertła kręte Kobalt HSS-E 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm
  • 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm
  • Ostrze o kącie 135º zapewniające wysoką dokładność centrowania i szybkie wiercenie
  • Wiertła kręte z trzpieniem cylindrycznym do stosowania w wiertarkach stojących i wiertarko-wkrętarkach
  • Stal szybkotnąca z dodatkiem kobaltu (HSS) zapewnia trwałą wydajność podczas wiercenia w materiałach ze stali nierdzewnej
  • Wiertła kręte z kobaltu idealnie nadają się do obróbki następujących materiałów: stal stopowa/niestopowa, żeliwo, stal odlewnicza oraz stale kwasoodporne i żaroodporne
  • Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338 N
  • Zawiera 19 wiertła kręte o średnicach od 1 mm do 10 mm x 0,5 mm w plastikowym pudełku
  • Stal szybkotnąca (HSS) z 5% kobaltu
  • Usługi długoterminowe
  • Ostrze o kącie 135° o wysokiej wydajności
  • szlif krzyżowy
  • Szlifowane rowki umożliwiają szybkie wiercenie i zapewniają najwyższą precyzję
  • DIN 338 N

Cecha szcz.:

  • Masa: 600 g
  • liczba sztuk: 19
  • Wysokość produktu: 40 mm
  • Długość produktu: 170 mm
  • Masa: 0,6000 kg
  • Szerokość produktu: 115 mm