Juego de brocas HSS-E de cobalto para metal - 19 piezas

Número de artículo: 4511-SET-19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4511-SET-19
EAN / GTIN 7314150373031
Número del fabricante 4511-SET-19
Número L L51330 110980
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • 4413 Brocas espirales de cobalto HSS-E de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm y 4,5 mm
  • 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm
  • Cuchilla de alto rendimiento de 135º para una gran precisión de centrado y un taladrado rápido con brocas
  • Brocas espirales con mango cilíndrico para su uso en taladros de columna y atornilladores
  • El acero rápido al cobalto (HSS) ofrece un rendimiento duradero al taladrar materiales de acero inoxidable
  • Las brocas espirales de cobalto son ideales para los siguientes materiales: acero aleado/no aleado, hierro colado, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor
  • Fabricado según la norma DIN 338 N
  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • Acero rápido (HSS) con un 5 % de cobalto
  • Servicios permanentes
  • Hoja de corte de alto rendimiento de 135°
  • Afilado en cruz
  • Las ranuras rectificadas permiten un taladrado rápido y la máxima precisión
  • DIN 338 N

Característica:

  • Peso: 600 g
  • Número de unidades: 19
  • Altura del producto: 40 mm
  • Longitud del producto: 170 mm
  • Peso: 0,6000 kg
  • Producto anchura: 115 mm