• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-E Bohrer aus Kobalt für Metall im Satz - 19-teilig

Artikel-Nr.: 4511-SET-19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4511-SET-19
EAN / GTIN 7314150373031
Herstellernummer 4511-SET-19
L-Nummer L51330 110980
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält 19 Spiralbohrer von 1 mm bis 10 mm x 0.5 im Kunststoffkasten
  • 4413 Kobalt HSS-E Spiralbohrer 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
  • 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 10 mm
  • 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
  • Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrständern und Bohrschraubern
  • Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
  • Spiralbohrer aus Kobalt eignen sich ideal für die folgenden Werkstoffe: legierter/nicht-legierter Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
  • Hergestellt gemäß DIN 338 N
  • Enthält 19 Spiralbohrer von 1 mm bis 10 mm x 0.5 im Kunststoffkasten
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
  • Dauerhafte Leistungen
  • 135° Hochleistungsschneide
  • Kreuzanschliff
  • Geschliffene Rillen ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
  • DIN 338N

Merkmal:

  • Gewicht: 600 g
  • Anzahl Stück: 19
  • Produkt-Höhe: 40 mm
  • Produkt-Länge: 170 mm
  • Gewicht: 0,6000 kg
  • Produkt-Breite: 115 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb