Kątowniki z eloksalowanego aluminium dokładność 2, Długość ramion: 400X265mm

Nr art.: 451065 400X265
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 265 mm
Szerokość krótkiego ramienia 45 mm
Grubość krótkiego ramienia 10 mm
Długość ramienia długiego 400 mm
Szerokość długiego ramienia 45 mm
Grubość długiego ramienia 10 mm
Prostokątność 0,06 mm
Długość podziałki tak
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał aluminium
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451065 400X265
EAN / GTIN 4069515060387
Numer producenta 451065 400X265
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik z hartowanego aluminium (HRC 63). Odporna na korozję. Właściwości antymagnetyczne. Powierzchnia odporna na zadrapania, eloksalowana na czarno, w wykonaniu antyrefleksyjnym. Powierzchnie kontrolne dokładnie obrobione.