Escuadra con sombrero de aluminio anodizado Precisión 2, Longitud de los lados: 400X265mm

Número de artículo: 451065 400X265
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo corto 265 mm
Ancho de brazo corto 45 mm
Fuerza de brazo corto 10 mm
Longitud brazo largo 400 mm
Ancho de brazo largo 45 mm
Fuerza de brazo largo 10 mm
Perpendicularidad 0,06 mm
Graduación
Superficies de comprobación Fresado
Precisión 2
Tipo de producto Escuadra con sombrero
Material aluminio
Superficie Atramentado/a
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 451065 400X265
EAN / GTIN 4069515060387
Número del fabricante 451065 400X265
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino.