Příložný úhelník z eloxovaného hliníku přesnost 2, Délka ramen: 400X265mm

Artiklové číslo: 451065 400X265
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 265 mm
Šířka krátkých ramen 45 mm
Tloušťka krátkých ramen 10 mm
Délka dlouhých ramen 400 mm
Šířka dlouhých ramen 45 mm
Tloušťka dlouhých ramen 10 mm
Pravoúhlost 0,06 mm
Stupnice ne
Zkušební povrchy Frézované
Přesnost 2
Druh produktu Příložný úhelník
Materiál hliník
Povrch Atramentováno
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451065 400X265
EAN / GTIN 4069515060387
Číslo výrobce 451065 400X265
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úhelník z tvrzeného hliníku (HRC 63). Odolná proti korozi. Antimagnetická. Odolný proti poškrábání, černý eloxovaný antireflexní povrch. Velmi přesně zpracované zkušební plochy.