{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 100 mm | |
| Szerokość krótkiego ramienia | 30 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 6 mm | |
| Długość ramienia długiego | 150 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 30 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 6 mm | |
| Prostokątność | 0,035 mm | |
| Długość podziałki | nie | |
| Powierzchnie kontrolne | Frezowany | |
| Dokładność | 2 | |
| Rodzaj produktu | Kątownik ze stopką | |
| Materiał | aluminium | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 451065 150X100 | |
| EAN / GTIN | 4069515054591 | |
| Numer producenta | 451065 150X100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |