Redukcja CAMFIX

Nr art.: 4510330
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4510330
EAN / GTIN 7291075331240
Numer producenta 4510330
Numer L L24120 1539

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar interfejsu (CSI): 40, długość wspornika (LPR): 70 mm

Cecha szcz.:

  • długość koralika (LB) 36,5 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 40
  • Długość wspornika (LPR) 70 mm

Odpowiednie produkty