C8 RE C4X070 CAMFIX Reduction Adapters

Artikelnummer: 4510330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510330
EAN/GTIN 7291075331240
Nummer fabrikant 4510330
L-nummer L24120 1539

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, interfacemaat (CSI) 40, gereedschapslengte (LPR) 70 mm

Kenmerk:

  • Parelmoer lengte (LB) 36,5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 40
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm

Geschikte producten

Accessoires