C8 RE C4X070 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: 4510330
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4510330
EAN / GTIN 7291075331240
Réf. fabricant 4510330
Article hors catalogue L24120 1539

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille de lattachement (CSI) 40, Longueur dépassement (LPR) 70 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 36.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 40
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm