Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1 300X200

Č. pol.: 451030 300X200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,90 € PU (ks)
  • 27,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 875
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Dĺžka ramien 300×200 mm
Presnosť 1
Pravoúhlosť 0,025 mm
Prierez ramena 40×8 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Plochý uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 451030 300X200
EAN/GTIN 4045197444134

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí.
Ochranné balenie pre bezpecnú prepravu.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Přesnost:

DIN 875/1 − uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka