Uchwyt frezarski ISO 3937 z otworami chłodzącymi i stożkowymi chwytami Caterpillar ADB. Symetryczna konstrukcja, dynamicznie wyważona do obróbki z dużymi prędkościami.

Nr art.: 4509511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4509511
EAN / GTIN 7291075278651
Numer producenta 4509511
Numer L L24120 2960

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 2,752″, długość ciała (LB): 2-1/8″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 1-1/4″, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2 752 cale
  • Długość ciała (LB): 2-1/8″
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS): 0 669 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Rozmiar trzonka (SS): 40