CAT40 SEM 1-1/4X2.125 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4509511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509511
EAN / GTIN 7291075278651
Gyártó száma 4509511
L-szám L24120 2960

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 2,752 ″, Body LENGTH (LB) 2-1 / 8 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 4 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,752”
  • Testhossz (FONT): 2-1/8″
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok