• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kalibrační nástroj 15 x 1 mm

Artiklové číslo: 4506420

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada -
Označení výrobce Kalibrierwerkzeug
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh produktu Kalibrační normál
Délka 43 mm
Šířka 26 mm
Tloušťka 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4506420
EAN / GTIN 4017981239158
Číslo výrobce 4506420
L-číslo L60160 4419
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro přesnou kalibraci konců trubek
Pro polotvrdé a měkké měděné trubky
Popálené

Charakteristika:

  • pro trubku Ø: 15x1
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 43 mm
  • Povrch: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro tloušťku stěny: ano
  • Certifikát VDE: bez