Instrument de calibrare 15 x 1 mm

Cod articol.: 4506420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie -
Denumirea producătorului Kalibrierwerkzeug
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Standard de calibrare
Lungime 43 mm
Lăţime 26 mm
Concentrație 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4506420
EAN / GTIN 4017981239158
Număr producător 4506420
L-Număr L60160 4419
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru calibrarea exactă a capetelor țevilor
Pentru țevi de cupru semi-dure și moi
Cornite

Caracteristică:

  • pentru tub-Ø: 15x1
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 43 mm
  • Suprafață: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru grosimea peretelui: da
  • Certificat VDE: nu