Uchwyt z tuleją zaciskową DIN 6499 ER z uchwytem BT MAS-403 ADB

Nr art.: 4505969
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Collet chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4505969
EAN / GTIN 7291075223392
Numer producenta 4505969
Numer L L24120 2940

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 50 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER32, długość wspornika (LPR): 129,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER32
  • Długość wspornika (LPR) 129,5 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40