• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ BT40 D70 ER32 DIN 6499 ER ausrichtbare Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4505969
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4505969
EAN / GTIN 7291075223392
Herstellernummer 4505969
L-Nummer L24120 2940

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 129.5 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 129.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40