• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ADJ BT40 D70 ER32 DIN 6499 ER Collet Chucks with Center Alignment and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4505969
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505969
EAN/GTIN 7291075223392
Nummer fabrikant 4505969
L-nummer L24120 2940

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, beklengte (LPR) 129,5 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 129,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40