Rozszerzenia termokurczliwe

Nr art.: 4505053
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4505053
EAN / GTIN 7291075200638
Numer producenta 4505053
Numer L L24120 2492

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 65,2 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 65,2 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 6 mm
  • Długość wspornika (LPR) 200 mm