ST 20X200 SRK 6 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505053
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4505053
EAN / GTIN 7291075200638
Número del fabricante 4505053
Número L L24120 2492

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 65.2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 65.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm