ST 20X200 SRK 6 Mandrini con stelo cilindrico per calettamento

Codice art.: 4505053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4505053
EAN / GTIN 7291075200638
Codice del produttore 4505053
Numero-L L24120 2492

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 65.2 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 65.2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm