Rozszerzenia termokurczliwe

Nr art.: 4505049
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4505049
EAN / GTIN 7291075200591
Numer producenta 4505049
Numer L L24120 2104

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 43,4 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 43,4 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 3 mm
  • Długość wspornika (LPR) 160 mm