• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ST 16X160 SRK 3 Mandrini con stelo cilindrico per calettamento

Codice art.: 4505049
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505049
EAN / GTIN 7291075200591
Codice del produttore 4505049
Numero-L L24120 2104

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 43.4 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 43.4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm