ST 16X160 SRK 3 Tepelná prodloužení

Č. pol.: 4505049
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505049
EAN/GTIN 7291075200591
Číslo výrobcu 4505049
Číslo L L24120 2104

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 43,4 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 43.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm