Uchwyty narzędziowe DIN 2080 z trzpieniem COMBI DIN 6358.

Nr art.: 4504010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4504010
EAN / GTIN 7291075132496
Numer producenta 4504010
Numer L L24120 402

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 58 mm, długość ciała (LB): 55 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 58 mm
  • Długość korpusu (LB) 55 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 24 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50