DIN2080 50 SEMC 32X 55 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: 4504010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504010
EAN / GTIN 7291075132496
Codice del produttore 4504010
Numero-L L24120 402

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 58 mm, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 58 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) 50