DIN2080 50 SEMC 32X 55 Suporți de scule DIN 2080 cu arbore COMBI pentru freze DIN 6358.

Cod articol.: 4504010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4504010
EAN / GTIN 7291075132496
Număr producător 4504010
L-Număr L24120 402

Descriere

Descriere:

Suporți de scule DIN 2080 cu arbore COMBI pentru freze DIN 6358.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 55 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50