DIN6359 Uchwyty zacisków bocznych do chwytów spawanych DIN 1835 forma B z chwytami stożkowymi HSK DIN69893 forma A

Nr art.: 4503209
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4503209
EAN / GTIN 7291075482065
Numer producenta 4503209
Numer L L24120 231

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 40 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 40 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63