HSK A63 EM20X80 CX Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4503209
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4503209
EAN / GTIN 7291075482065
Número del fabricante 4503209
Número L L24120 231

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63