HSK A63 EM20X80 CX Bară de strunjire laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Cod articol.: 4503209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4503209
EAN / GTIN 7291075482065
Număr producător 4503209
L-Număr L24120 231

Descriere

Descriere:

Suport de prindere laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63