HSK A100 EM1/2X3.125 Uchwyty narzędziowe HSK A DIN 69893 forma A ze stożkiem DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 kształt B.

Nr art.: 4502090
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4502090
EAN / GTIN 7291075155105
Numer producenta 4502090

Opis

Opis:

Uchwyty do frezów trzpieniowych, średnica korpusu (BD) 1,181″, średnica uchwytu po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 1/2″, długość całkowita (OAL) 5,094″, rozmiar trzpienia (SS) 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 181 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1/2 cala
  • Długość całkowita (OAL): 5 094 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3-1/8″
  • Rozmiar trzonka (SS): 100