HSK A100 EM1/2X3.125 Držáky nástrojů HSK A DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Artiklové číslo: 4502090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502090
EAN / GTIN 7291075155105
Číslo výrobce 4502090

Popis

Popis:

Držáky fréz, průměr těla (BD) 1,181″, průměr upínání na straně obrobku (DCONWS) 1/2″, celková délka (OAL) 5,094″, velikost dříku (SS) 100

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 1 181″
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): HSK
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 5 094″
  • Délka konzoly (LPR): 3-1/8″
  • Velikost dříku (SS): 100