HSK A100 EM1/2X3.125 Suport pentru scule HSK A DIN 69893 Forma A cu con abrupt DIN 6359 și interfață Weldon DIN 1835 Forma B.

Cod articol.: 4502090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4502090
EAN / GTIN 7291075155105
Număr producător 4502090

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă, diametru corp (BD) 1,181″, diametru de prindere pe partea piesei (DCONWS) 1/2″, lungime totală (OAL) 5,094″, dimensiune tijă (SS) 100

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.181″
  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): HSK
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 1/2 inch
  • Lungimea totală (OAL): 5.094″
  • Lungimea cantileverului (LPR): 3-1/8″
  • Dimensiunea tijei (SS): 100