Dwustronne mini tuleje zaciskowe z chwytem cylindrycznym i powierzchnią zaciskową

Nr art.: 4502016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4502016
EAN / GTIN 7291075163315
Numer producenta 4502016
Numer L L24120 1708

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 28 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER20, długość wspornika (LPR): 65,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): 32

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 28 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 13 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER20
  • Rozmiar napędu (DRVS) 27 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65,5 mm
  • Długość trzonka (LS) 75 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 32