ST 32X 75 ER20 MF D Mini-mandrină cu două fețe, cu tijă cilindrică și suprafață de prindere

Cod articol.: 4502016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4502016
EAN / GTIN 7291075163315
Număr producător 4502016
L-Număr L24120 1708

Descriere

Descriere:

Mini-mandrină cu două fețe, cu tijă cilindrică și suprafață de prindere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 27 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32