• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

ST 32X 75 ER20 MF D Dvostranske mini vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom in vpenjalno površino

Št. art.: 4502016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4502016
EAN/GTIN 7291075163315
Številka proizvajalca 4502016
L-število L24120 1708

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer telesa (BD) 28 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina vpenjalne glave (LPR) 65,5 mm, velikost stebla (SS) 32

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Velikost pogona (DRVS) 27 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 75 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32