Uchwyt mini tulei zaciskowej DIN 6499 ER z chwytem prostym

Nr art.: 4501916
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4501916
EAN / GTIN 7291075146004
Numer producenta 4501916
Numer L L24120 2550

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 0,63″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, rozmiar interfejsu (CSI): ER11, długość wspornika (LPR): 0 734″, rozmiar wału (SS): 1/2

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,63 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 278 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0 022 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER11
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0 433 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 0 734 cale
  • Długość trzonka (LS): 4 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 1/2