ST1/2X4.000 ER11 M DIN 6499 ER Mini kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou pro CNC stroje.

Artiklové číslo: 4501916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501916
EAN / GTIN 7291075146004
Číslo výrobce 4501916
L-číslo L24120 2550

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 0,63″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Velikost připojení (CSI) ER11, vyčnívající délka (LPR) 0,734″, Shank Size (SS) 1/2

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.278″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER11
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.433″
  • Délka upínace (LPR): 0.734″
  • Délka stopky (LS): 4″
  • Velikost stopky (SS): 1/2