ST1/2X4.000 ER11 M DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom

Št. art.: 4501916
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4501916
EAN/GTIN 7291075146004
Številka proizvajalca 4501916
L-število L24120 2550

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 0,63 ″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2″, velikost povezave (CSI) ER11, štrleča dolžina (LPR) 0,734 ″, velikost vpenjala (SS) 1/2

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,278″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,022″
  • Velikost povezave (CSI): ER11
  • Velikost pogona (DRVS): 0,433″
  • Štrleča dolžina (LPR): 0,734″
  • Dolžina vpenjala (LS): 4″
  • Velikost vpenjala (SS): 1/2