CAT A.N.S.I. B5.50 z tuleją pośrednią DIN 6383 dla stożka Morse'a z wypustem DIN228-2 forma D.

Nr art.: 4501480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4501480
EAN / GTIN 7291075156058
Numer producenta 4501480
Numer L L24120 894

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 1,752″, długość ciała (LB): 2,015″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40″, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 752 cale
  • Długość ciała (LB): 2 015 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 40 cale
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS): 5/8-11
  • Długość wysięgnika (LPR): 2 765 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 40