CAT40 MT 3X2.765 DIN 6383 conusvormige adapters met tang DIN228-2 vorm D en conische schachten Caterpillar

Artikelnummer: 4501480
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501480
EAN/GTIN 7291075156058
Nummer fabrikant 4501480
L-nummer L24120 894

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 1,752″, Lichaamslengte (LB) 2,015″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 40″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,752″
  • Lichaamslengte (LB): 2,015″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 5/8-11
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,765″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten