CAT40 MT 3X2,765 Adattatori conici Morse DIN 6383 con codolo DIN228-2 Forma D e steli conici Caterpillar

Codice art.: 4501480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4501480
EAN / GTIN 7291075156058
Codice del produttore 4501480
Numero-L L24120 894

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 1.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 2.015″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.015″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.765″
  • Shank Size (SS): 40