Szczypce do szybkozłączy przewodów paliwowych ∙ Długość: 235 mm

Nr art.: 4501-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Długość całkowita L 235 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501-2
EAN / GTIN 4000896203499
Numer producenta 4501-2
Numer L L60140 4217
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Stosowanie podczas wymiany filtra paliwa lub prac remontowych silnika
  • Łatwa obsługa zatrzasków
  • Na przykład: MERCEDES-BENZVW-AUDIFIATOPEL ∙ CITROËN
  • SILNIKI VOLVO D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF I SCANIA
  • Maszyny rolnicze CLAAS z silnikiem MAN
  • Przewody AdBlue oraz wtryskiwacz AdBlue
  • Wersja prosta
  • Ergonomiczne nakładki na uchwyty z tworzywa sztucznego HAZET, dwuskładnikowe (niebiesko-czarne)
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 235 mm