Pince pour les conduites de carburant ∙ 235 mm

Réf.: 4501-2
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
Type de produit pince non spécifiée
Longueur totale L 235 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire droit
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Déplacement rapide
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 4501-2
EAN / GTIN 4000896203499
Réf. fabricant 4501-2
Article hors catalogue L60140 4217
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Utilisation lors du remplacement du filtre carburant ou dans le cas de travaux de réparation moteur
  • Manœuvre aisée des raccords rapides
  • Pour par ex. MERCEDES-BENZVW-AUDIFIATOPEL ∙ CITROËN
  • Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF ainsi que moteurs SCANIA
  • Machines agricoles CLAAS avec moteur MAN
  • Conduites AdBlue et injecteurs AdBlue
  • Exécution droite
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 235 mm