Kleště na palivové potrubí

Artiklové číslo: 4501-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleště nespecifikované
Celková délka L 235 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá; Černá
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Rychlé přestavení
Povrch chromované
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501-2
EAN / GTIN 4000896203499
Číslo výrobce 4501-2
L-číslo L60140 4217
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Používá se při výměně palivového filtru nebo opravách motoru
  • Snadné ovládání rychlouzávěrů
  • Např. pro MERCEDES-BENZ ∙ VW-AUDI ∙ FIAT ∙ OPEL ∙ CITROËN
  • Motory Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF a také SCANIA
  • Zemědělské stroje CLAAS s motorem MAN
  • Vedení AdBlue a také vstřikovací tryska AdBlue
  • Přímé provedení
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 235 mm