Klešče za gorivno cev

Št. art.: 4501-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka klešče, nesprecificirano
Celotna dolžina L 235 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Oblika čeljusti/vilic ravni
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Barva modra; črna
Vsebina posamezni del
Lastnosti Hitra nastavitev
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501-2
EAN/GTIN 4000896203499
Številka proizvajalca 4501-2
L-število L60140 4217
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Uporabite pri zamenjavi filtra za gorivo ali pri popravilu motorja
  • Enostavno upravljanje pritrdilnih elementov za hitro sprostitev
  • Na primer MERCEDES-BENZ ∙ VW-AUDI ∙ FIAT ∙ OPEL ∙ CITROËN
  • MOTORJI VOLVO D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF IN SCANIA
  • Kmetijska mehanizacija CLAAS z motorjem MAN
  • Vodi AdBlue in vbrizgalna šoba AdBlue
  • Ravna zasnova
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 235 mm