GFI F.REAMER ST 3/4″ ER20 Rozwiertak pływający DIN 6499 Uchwyty tulei zaciskowych i uchwyty cylindryczne z powierzchnią mocującą

Nr art.: 4500078
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4500078
EAN / GTIN 7291075156898
Numer producenta 4500078
Numer L L24120 963

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków, średnica połączenia po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, Rozmiar złącza (CSI): ER20, długość wystająca (LPR): 2 185 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 339 cale
  • Długość ciała (LB): 1 358 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 514 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0 041 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER20
  • Średnica pierścienia (DF): 1 969 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4 744 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 2 185 cale
  • Pływak promieniowy (RFI): 0,02 cale
  • Długość trzonka (LS): 2 559 cale