GFI F.REAMER ST 3/4″ ER20 Fraise flottante DIN 6499 Mandrins à pinces et queues cylindriques avec méplat de serrage

Réf.: 4500078
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4500078
EAN / GTIN 7291075156898
Réf. fabricant 4500078
Article hors catalogue L24120 963

Description

Description:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Protruding Length (LPR) 2.185″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.339″
  • Longueur corps (LB): 1.358″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.514″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER20
  • Diamètre collerette (DF): 1.969″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.744″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.185″
  • Radial Float (RFI): 0.02″
  • Longueur attachement (LS): 2.559″