GFI F.REAMER ST 3/4″ ER20 Vlottende ruimer DIN 6499 Spantangen en cilindrische schachten met spanvlak

Artikelnummer: 4500078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500078
EAN/GTIN 7291075156898
Nummer fabrikant 4500078
L-nummer L24120 963

Omschrijving

Omschrijving:

Ruierhouders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, verbindingsgrootte (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 2,185″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,339″
  • Lichaamslengte (LB): 1,358″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Flensdiameter (DF): 1,969″
  • Totale lengte (OAL): 4,744″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,185″
  • Radiale flotatie (RFI): 0,02″
  • Schachtlengte (LS): 2,559″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan